MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
160PCPOL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 160PCPOL
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Alloy Iron; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.839" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
160PCPOL
BDI部件号
18202515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160PCPOL/p/18202515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Alloy Iron
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Perfect Coat Plus
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Alloy Iron; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.839" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.839 英寸 | 46.711 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米