CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
16A-1-476L
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
DONGHUA 16A-1-476L ; 机械传动件/链条
制造商部件号
DONGHUA 16A-1-476L
BDI部件号
27379347
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/16A-1-476L/p/27379347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
