https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-2-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnME9DOHhNRE0wTnpJMU1URXpPRFU1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTJlOGFhMmNlYWM4NWI0MjNhNTAwMGU5ZWM2OTIzMmQwNWJlNjA3NWFlN2U0MDc1ZjNjMjk2YjZlYzg5Mzg5OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-2-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnME9DOHhNRE0wTnpJMU1URXpPRFU1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTJlOGFhMmNlYWM4NWI0MjNhNTAwMGU5ZWM2OTIzMmQwNWJlNjA3NWFlN2U0MDc1ZjNjMjk2YjZlYzg5Mzg5OQ
TSUBAKI
TSUBAKI
16B-2 SS C/L C/P
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 16B-2 SS C/L C/P
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
16B-2 SS C/L C/P
BDI部件号
23074247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/16B-2-SS-C-L-C-P/p/23074247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.827 英寸 | 21 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米