MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
16B-3 C/L SC
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 16B-3 C/L SC
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 20.7MM Plate Thickness; 20.7MM Plate Height; Curved; 8.255MM Pin Diameter
制造商部件号
16B-3 C/L SC
BDI部件号
319006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/16B-3-C-L-SC/p/319006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460388526
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B-3
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
16B-3 C/L SC
制造商内部编号
2361483
重量/磅
0.4
详细描述
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 20.7MM Plate Thickness; 20.7MM Plate Height; Curved; 8.255MM Pin Diameter
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
板高
0.815 英寸 | 20.7 毫米
板厚度
0.815 英寸 | 20.7 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.325 英寸 | 8.255 毫米