RENOLD
RENOLD
16B-3 RIV 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 16B-3 RIV 10FT
Chain; 16B-3; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Dia; 17.02MM Roller Wid; Standard Roller Material; 4.12MM Plate Thickness; 21.08MM Plate Height; 8.28MM Pin Dia
制造商部件号
16B-3 RIV 10FT
BDI部件号
17281400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/16B-3-RIV-10FT/p/17281400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766009398
重量 / Kilogram
0.248
Product Group - BDI
M02290
链规格
16B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Standard
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
5.477
详细描述
Chain; 16B-3; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Dia; 17.02MM Roller Wid; Standard Roller Material; 4.12MM Plate Thickness; 21.08MM Plate Height; 8.28MM Pin Dia
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.88毫米
板高
0.83 英寸 | 21.08 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
板厚度
0.162 英寸 | 4.12 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.02毫米