https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3TXk4eE1EYzJPVEUxTnpFeU9ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg0YzhiMDg4YjM2ODExOTkxODdlNDU1ZjkyNTAwMGYzNDlhODQ3YTg2MjJhZWNlODRjMmY1MjVmYzExYzZkNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
180-2 CH COT 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 180-2 CH COT 10FT
Roller Chain; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
180-2 CH COT 10FT
BDI部件号
22378414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/180-2-CH-COT-10FT/p/22378414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039843623
重量 / Kilogram
8.55
Product Group - BDI
M02290
链规格
180-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Case Hard Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
180-2CHCB
重量/磅
18.88
详细描述
Roller Chain; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
板高
2.134 英寸 | 54.204 毫米
滚轮宽
1.406英寸 | 35.712毫米