RENOLD
RENOLD
180-2 CP C/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 180-2 CP C/L
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
180-2 CP C/L
BDI部件号
17281405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/180-2-CP-C-L/p/17281405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623900529019
重量 / Kilogram
1.034
Product Group - BDI
M02122
链规格
180-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
2.28
详细描述
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
板高
2.138 英寸 | 54.305 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
板厚度
0.28 英寸 | 7.112 毫米
滚轮宽
1.397英寸 | 35.48毫米