180-4 C/L CP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobFppOHhNREl5T0RJME1UWTVORGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYzhmZDZhZDhmNDAxZDk4MDM0NWEyZGExMTdlYTBkOTQ1NjZmZDc1YWY0Mzk1YmJjZGE1Nzk2Y2VlZjI0NDlm
300056 滚子链 

DRIVES DRIVES

180-4 C/L CP

描述

DRIVES 180-4 C/L CP

Chain Link; 180-4 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

制造商部件号

180-4 C/L CP

BDI部件号
300056

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051184737
重量 / Kilogram
2.64
Product Group - BDI
M02122
链规格
180-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
180-4 COTTERED CO LINK (SHEPHERDS STYLE COTTER HOO
制造商内部编号
18473
详细描述
Chain Link; 180-4 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮宽
1.4英寸 | 35.56毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板高
2.132 英寸 | 54.153 毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新