https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnM01DOHhNREl5T0RrNU1qQTBPVEU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAwYzI1ZWZlY2UzODVkNThkOWQ2NGFmODM1NjdhYmNmYWZjOGJjNzNjYWJhNzIzNmNjZTZmZmZhM2JjMWE2NDI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnM01DOHhNREl5T0RrNU1qQTBPVEU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAwYzI1ZWZlY2UzODVkNThkOWQ2NGFmODM1NjdhYmNmYWZjOGJjNzNjYWJhNzIzNmNjZTZmZmZhM2JjMWE2NDI
DRIVES
DRIVES
180-4 COT 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 180-4 COT 10FT
Roller Chain; 180-4 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
180-4 COT 10FT
BDI部件号
300035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/180-4-COT-10FT/p/300035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051183297
重量 / Kilogram
17.79
Product Group - BDI
M02290
链规格
180-4
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
17.828
详细描述
Roller Chain; 180-4 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
滚轮宽
1.4英寸 | 35.56毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板高
2.132 英寸 | 54.153 毫米