https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
TSUBAKI
TSUBAKI
180H-SUPER-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 180H-SUPER-CL
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
180H-SUPER-CL
BDI部件号
20886106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/180H-SUPER-CL/p/20886106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039184948
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02122
链规格
180
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Higher Horsepower Capacity
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Super Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
板高
2.134 英寸 | 54.204 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮宽
1.406英寸 | 35.712毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米