https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTkM4eE1ESXlPREl6TmpjM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmU0ZOSVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGY0YWE4NjQzNzEzYjJlYjg4NDk5N2YzMWJmZTYwNDNmZjUzZDljYjI1YzE5NzgyMTYzOGE5MTM0NGQ1YzA3NQ
TSUBAKI
TSUBAKI
180HT RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 180HT RIV 10FT
Roller Chain; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
180HT RIV 10FT
BDI部件号
22378446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/180HT-RIV-10FT/p/22378446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039848512
重量 / Kilogram
4.32
Product Group - BDI
M02290
链规格
180
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Heavy Duty Series | Through Hardened Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
180HTRB
详细描述
Roller Chain; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
板高
2.134 英寸 | 54.204 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮宽
1.406英寸 | 35.712毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米