https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3TXk4eE1EYzJPVEUxTnpFeU9ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg0YzhiMDg4YjM2ODExOTkxODdlNDU1ZjkyNTAwMGYzNDlhODQ3YTg2MjJhZWNlODRjMmY1MjVmYzExYzZkNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3TXk4eE1EYzJPVEUxTnpFeU9ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg0YzhiMDg4YjM2ODExOTkxODdlNDU1ZjkyNTAwMGYzNDlhODQ3YTg2MjJhZWNlODRjMmY1MjVmYzExYzZkNQ
DRIVES
DRIVES
180HZ-2 CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 180HZ-2 CP
Roller Chain; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
180HZ-2 CP
BDI部件号
22450282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/180HZ-2-CP/p/22450282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051183389
重量 / Kilogram
9.8
Product Group - BDI
M02290
链规格
180-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
API Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
180HZ-2C 010 FT COIL BOXED
制造商内部编号
18338
重量/磅
21.6234
详细描述
Roller Chain; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.132" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板高
2.132 英寸 | 54.153 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
滚轮宽
1.4英寸 | 35.56毫米