REXNORD
REXNORD
1864-BC
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1864-BC
Roller Chain; 614 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; Straight | Curved; 0.23" Pin Diameter
制造商部件号
1864-BC
BDI部件号
18621212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/1864-BC/p/18621212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210550134
重量 / Kilogram
0.458
Product Group - BDI
M00330
链规格
614
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Straight | Curved
其它特点
Side-Flexing | For 1864 TableTop Chains
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商内部编号
10131982
重量/磅
0.06
详细描述
Roller Chain; 614 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; Straight | Curved; 0.23" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.23 英寸 | 5.842 毫米