https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-514-331-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk55OHhNRE0wTXpBd09USTRPREl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOVEUwWHpNek1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxYTgzODg4NmQ1OGUyM2I1NjM2YTI2ZWY4MjRhYmE2ZTVhOTMyMTA3N2RkMjc5MzU3ZDhiZmM2ZWUxN2E5ZGU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-514-331-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk55OHhNRE0wTXpBd09USTRPREl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOVEUwWHpNek1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxYTgzODg4NmQ1OGUyM2I1NjM2YTI2ZWY4MjRhYmE2ZTVhOTMyMTA3N2RkMjc5MzU3ZDhiZmM2ZWUxN2E5ZGU
REXNORD
REXNORD
1864 S C/L 514-331-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1864 S C/L 514-331-1
Chain Link; 514 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; 0.23" Pin Diameter
制造商部件号
1864 S C/L 514-331-1
BDI部件号
24109209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/1864-S-C-L-514-331-1/p/24109209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699689846
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02122
链规格
514
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
其它特点
Side-Flexing | For 1864 Carbon Steel Base TableTop Chains
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商内部编号
10106156
重量/磅
0.02
详细描述
Chain Link; 514 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; 0.23" Pin Diameter
销轴直径
0.23 英寸 | 5.842 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米