2.0P 7.5K SBP D/L 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-SBP-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmcxWXk4NU16RTFNREUwTkRjMU9EQTJMbXB3Wnd8ZGE3MDYxY2ZkN2NkN2QzN2IyYWRkYWVlMjA2ODkwY2U2Yzk3ZmRiOWM5MmE4MjVmYzBiZWE3NDE0YWRhMDk4OA
17281374 滚子链 

RENOLD RENOLD

2.0P 7.5K SBP D/L 10FT

描述

RENOLD 2.0P 7.5K SBP D/L 10FT

Roller Chain; 167080/16 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 38.7MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter

制造商部件号

2.0P 7.5K SBP D/L 10FT

BDI部件号
17281374

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
10.677
Product Group - BDI
M02290
链规格
167080/16
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Solid Bearing Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Deep Link
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
3.34
详细描述
Roller Chain; 167080/16 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 38.7MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
1.252英寸 | 31.8毫米
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米
板厚度
0.15 英寸 | 3.8 毫米
销轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
板高
1.524 英寸 | 38.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新