200-1 RIV R1N5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
18139783 滚子链 

REXNORD REXNORD

200-1 RIV R1N5

描述

REXNORD 200-1 RIV R1N5

Chain; 200; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; 25/32" Pin Diameter; Curved

制造商部件号

200-1 RIV R1N5

BDI部件号
18139783

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210564698
重量 / Kilogram
4.983
Product Group - BDI
M02290
链规格
200
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Chain; 200; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; 25/32" Pin Diameter; Curved
销轴直径
0.781 英寸 | 19.85 毫米
板高
2.31 英寸 | 58.674 毫米
滚轮直
1.563英寸 | 39.7毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新