https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnM01DOHhNREl5T0RrNU1qQTBPVEU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAwYzI1ZWZlY2UzODVkNThkOWQ2NGFmODM1NjdhYmNmYWZjOGJjNzNjYWJhNzIzNmNjZTZmZmZhM2JjMWE2NDI
DRIVES
DRIVES
200-4 COT 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 200-4 COT 10FT
Roller Chain; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.312" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
制造商部件号
200-4 COT 10FT
BDI部件号
300043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/200-4-COT-10FT/p/300043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051183679
重量 / Kilogram
20.81
Product Group - BDI
M02290
链规格
200-4
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
22.473
详细描述
Roller Chain; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.312" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板高
2.312 英寸 | 58.725 毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米