RENOLD
RENOLD
200-4 CP C/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 200-4 CP C/L
Chain Link; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 0.782" Pin Diameter
制造商部件号
200-4 CP C/L
BDI部件号
17281430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/200-4-CP-C-L/p/17281430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623900529736
重量 / Kilogram
3.406
Product Group - BDI
M02122
链规格
200-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
7.51
详细描述
Chain Link; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 0.782" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
销轴直径
0.782 英寸 | 19.863 毫米
板高
2.377 英寸 | 60.376 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米