https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhoT0M4eE1EYzJOemd6TWpZM09EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZObDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyZDc5MDU4YzQ1ZjBkYzAzNDBhOGIzNzNjOTMxNTI5YzQ0ZWUxMzVhMDY2NDAwM2IyYTM0Njk0YjVkYzZjNzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhoT0M4eE1EYzJOemd6TWpZM09EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZObDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkyZDc5MDU4YzQ1ZjBkYzAzNDBhOGIzNzNjOTMxNTI5YzQ0ZWUxMzVhMDY2NDAwM2IyYTM0Njk0YjVkYzZjNzU
DRIVES
DRIVES
200-6 API C/L CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 200-6 API C/L CP
Chain Link; 200-6 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.312" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
制造商部件号
200-6 API C/L CP
BDI部件号
18199569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/200-6-API-C-L-CP/p/18199569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051588221
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
200-6
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
API Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 200-6 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.312" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
2.312 英寸 | 58.725 毫米