200 RIV PIN LINK ASSEMBLY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTnk4eE1EYzJOamsxTlRJNE1qUTJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZjcyZDI2ZjdhYjlkYTcxZGY1OGNlNGExNjMwOGUzMjJiYTU1M2NkOTg0NjU2YjE4OTU3OWQ1MTMxMzU0YzA
17281435 滚子链 

RENOLD RENOLD

200 RIV PIN LINK ASSEMBLY

描述

RENOLD 200 RIV PIN LINK ASSEMBLY

Chain Link; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

制造商部件号

200 RIV PIN LINK ASSEMBLY

BDI部件号
17281435

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M02122
链规格
200
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.681
详细描述
Chain Link; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
板厚度
0.32 英寸 | 8.128 毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新