200H COT WT 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnek5pOHhNRFV3TnpRME56VXdNRGd6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwZTA3YTU3YTY1MmQ0NDBkZTI3NThmMDZhZTMxMjg1YjEyYWM5NDkzOWM2ZjJmOGMyNTRjODI0ODFhZTU4NTY
24870446 滚子链 

WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN

200H COT WT 10FT

描述

WHITNEY CHAIN 200H COT WT 10FT

Roller Chain; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

制造商部件号

200H COT WT 10FT

BDI部件号
24870446

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD WWW.RENOLDJEFFERY.COM
最低订购量
EAN条码
6623901267101
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02290
链规格
200
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT200H1CX10FT
重量/磅
12
详细描述
Roller Chain; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
板厚度
0.32 英寸 | 8.128 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新