200TTOL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoa05TOHhNRE0wTnpJME5UUTJPVGN5Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOTM1YzkwZmRlNDZjYjkxOTc1MzQyMjU5NTlkMTMzYzhiZDIwMWZlNjgzNWUyODI5OTk5NTFlZTE0MmE0Y2Rl
26369978 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

200TTOL

描述

TSUBAKI 200TTOL

OFFSET LINK 200 TITAN DOUBLE COTTERED STYLE

制造商部件号

200TTOL

BDI部件号
26369978

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
重量 / US pound
2.2
最低订购量
1
EAN条码
097039114587
Product Group - BDI
M02122
链规格
200
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Titan Series | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
OFFSET LINK 200 TITAN DOUBLE COTTERED STYLE
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
板高
2.374 英寸 | 60.3 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新