200TTRB https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6TkM4eE1EUTNOREUxTkRJNU5UTXlOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVgwUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDliYWExYzgzYzViNjk3MTI4ZTA3NjMzMzc3ZGNhM2FiYzJjZmI3ZWI4MDVlOTcwMGU3ZjJkMTY5N2JkZGIwZGQ
27355608 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

200TTRB

描述

TSUBAKI 200TTRB

Roller Chain; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

制造商部件号

200TTRB

BDI部件号
27355608

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039117762
重量 / Kilogram
5.28
Product Group - BDI
M02290
链规格
200
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Titan Series | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
板高
2.374 英寸 | 60.3 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新