2080 R/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmc0WkM4eE1ESXlPREkxTURVM05EZzNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlJGQkVVbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU1ZWUxODZkOTZmYTYzMWYzMjJjZjRmZmNhNWUwNDY0MzVhMWY2ZjI1NWE3NjBkN2IwNzhlZDRkMGE1M2NhZjQ
340911 滚子链 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

2080 R/L

描述

MORSE INDUSTRIAL 2080 R/L

Chain Link; 2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

2080 R/L

BDI部件号
340911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288393085
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M02122
链规格
2080
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Power Transmission
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
2080 R/L
制造商内部编号
120971
重量/磅
0.24
详细描述
Chain Link; 2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板高
0.934 英寸 | 23.724 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新