20B-2 C/L SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
319010 滚子链 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

20B-2 C/L SC

描述

MORSE INDUSTRIAL 20B-2 C/L SC

Chain Link; 20B-2 Chain Size; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 26.3MM Plate Thickness; 26.3MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter

制造商部件号

20B-2 C/L SC

BDI部件号
319010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460388588
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M02122
链规格
20B-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
20B-2 C/L SC
制造商内部编号
2361418
重量/磅
2
详细描述
Chain Link; 20B-2 Chain Size; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 26.3MM Plate Thickness; 26.3MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
板高
1.035 英寸 | 26.3 毫米
板厚度
1.035 英寸 | 26.3 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.185 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.558毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新