IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
216B-1 SC C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 216B-1 SC C/L ELITE
Chain Link; 216B Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
216B-1 SC C/L ELITE
BDI部件号
20639221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/216B-1-SC-C-L-ELITE/p/20639221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648060597
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
M02122
链规格
216B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 216B Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
板厚度
0.163 英寸 | 4.15 毫米
板高
0.827 英寸 | 21 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.02毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.88毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米