https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 240-3 COT 10FT ELITE
20639217 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

240-3 COT 10FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS 240-3 COT 10FT ELITE

Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter

制造商部件号

240-3 COT 10FT ELITE

BDI部件号
20639217

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648431502
重量 / Kilogram
22.305
Product Group - BDI
M02290
链规格
240-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
49.172
详细描述
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
滚轮宽
1.864英寸 | 47.346毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新