https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmcyTmk4eE1EYzNNamM1TXpZeU1qVTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOVNWbFJmVTFSRVgwRlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyNjU0ZTM1ODRiYmEwMWNkNWRhMWJjN2Y1MDQ2ZTVmNTAxYjhkNjEyYjllNzRkNmVhMTA1ZWQ5ZjFhMmJmZGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmcyTmk4eE1EYzNNamM1TXpZeU1qVTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOVNWbFJmVTFSRVgwRlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyNjU0ZTM1ODRiYmEwMWNkNWRhMWJjN2Y1MDQ2ZTVmNTAxYjhkNjEyYjllNzRkNmVhMTA1ZWQ5ZjFhMmJmZGQ
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
240-3 RIV WT 10FT
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
描述
WHITNEY CHAIN 240-3 RIV WT 10FT
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.386" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
制造商部件号
240-3 RIV WT 10FT
BDI部件号
24867923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/240-3-RIV-WT-10FT/p/24867923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901267309
重量 / Kilogram
2.152
Product Group - BDI
M02290
链规格
240-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT240A3X10FT
重量/磅
47.45
详细描述
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.386" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.386 英寸 | 9.804 毫米
滚轮宽
1.864英寸 | 47.35毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米