IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
240 RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 240 RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
制造商部件号
240 RIV 10FT ELITE
BDI部件号
526848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/240-RIV-10FT-ELITE/p/526848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648015252
重量 / Kilogram
7.51
Product Group - BDI
M02290
链规格
240
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
A13240X10FT
制造商内部编号
5001525
重量/磅
16.555
详细描述
Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
板厚度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1.864英寸 | 47.346毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米