TSUBAKI
TSUBAKI
240TTCL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 240TTCL
CONNECTING LINK 240 TITAN C/P TYPE
制造商部件号
240TTCL
BDI部件号
26368663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/240TTCL/p/26368663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
4.2
最低订购量
1
EAN条码
097039114662
Product Group - BDI
M02122
链规格
240
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Titan Series | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
CONNECTING LINK 240 TITAN C/P TYPE
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1.875英寸 | 47.625毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米