240TTRB https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6TkM4eE1EUTNOREUxTkRJNU5UTXlOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVgwUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDliYWExYzgzYzViNjk3MTI4ZTA3NjMzMzc3ZGNhM2FiYzJjZmI3ZWI4MDVlOTcwMGU3ZjJkMTY5N2JkZGIwZGQ
27355610 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

240TTRB

描述

TSUBAKI 240TTRB

Roller Chain; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter

制造商部件号

240TTRB

BDI部件号
27355610

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039117786
重量 / Kilogram
7.47
Product Group - BDI
M02290
链规格
240
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Titan Series | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
滚轮宽
1.875英寸 | 47.625毫米
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新