24B O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
17281461 滚子链 

RENOLD RENOLD

24B O/L

描述

RENOLD 24B O/L

Chain Link; 24B Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.1MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

制造商部件号

24B O/L

BDI部件号
17281461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
0673766004140
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M02122
链规格
24B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.68
详细描述
Chain Link; 24B Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.1MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.24 英寸 | 6.1 毫米
板高
1.315 英寸 | 33.4 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新