https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
TSUBAKI
TSUBAKI
25 RIV 800P INCL C/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 25 RIV 800P INCL C/L
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
制造商部件号
25 RIV 800P INCL C/L
BDI部件号
21542747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/25-RIV-800P-INCL-C-L/p/21542747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
25
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
800 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
滚轮宽
0.125英寸 | 3.175毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
板高
0.23 英寸 | 5.842 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
销轴直径
0.09 英寸 | 2.286 毫米