RENOLD
RENOLD
25 SD 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 25 SD 10FT
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.122" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.237" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
制造商部件号
25 SD 10FT
BDI部件号
17001562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/25-SD-10FT/p/17001562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02290
链规格
25
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Standard Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.2
详细描述
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.122" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.237" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
板厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
0.237 英寸 | 6.02 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.311 毫米
滚轮宽
0.122英寸 | 3.1毫米