25PC 25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-PS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmd3TWk4eE1ETTBOekkyTXpZNE9EY3pOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxQlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhNjVhMjg0NWM1MWY1MmMyZjg0ZjlmMDA3MWQwOGUxODZmYTljYmUwOTM2MzlhYWMyZWU3ODlhZjc1YzA5MzU
21558739 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

25PC 25FT

描述

TSUBAKI 25PC 25FT

Roller Chain; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Poly Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter

制造商部件号

25PC 25FT

BDI部件号
21558739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
25
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Poly Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Polyacetal Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Poly Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
板厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.09 英寸 | 2.286 毫米
板高
0.23 英寸 | 5.842 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新