264-EN-3-OL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnd1pDOHhNRE0wTnpJMU5USXdNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMjRjZGQyN2EzYWIwOTk1MWUwYzc4YTI2MzAxNTQ5ZDkyMTM0NzZhZjY5NWMyMzZhZmE3MjkyNDc0NmI4MmU1
20887918 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

264-EN-3-OL

描述

TSUBAKI 264-EN-3-OL

Chain Link; 264-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

制造商部件号

264-EN-3-OL

BDI部件号
20887918

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
1.406
Product Group - BDI
M02122
链规格
264-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Energy Series | Extended Pin with Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 264-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
2.366 英寸 | 60.096 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新