264Z-4 COT 10FT COIL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4-COT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneVlTODVORGN6TWpRM09EQTFORGN3TG1wd1p3fGVkMzgxYTZkNDRhZmViM2E2Njk5ZjA1NDgzNDMwZmY1M2NjZGI3ZWM0NGRhOGZhZmUzNmFmYmJhZjUzMTU0ZGQ
18623189 滚子链 

DRIVES DRIVES

264Z-4 COT 10FT COIL

描述

DRIVES 264Z-4 COT 10FT COIL

Roller Chain; 264-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

制造商部件号

264Z-4 COT 10FT COIL

BDI部件号
18623189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051183815
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
264-4
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 264-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新