https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMk15OHhNRGMyT1RJMU9EVXhNalF4TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORjlTVmxSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiYzk4NmNiMTYwYzdmOTA0NjZhOGY2ZGEzM2UzMjM2ZjYyNjg3MjhjMDJiYjUxMDBjMzcyYjU0ZTMwOGZmOWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMk15OHhNRGMyT1RJMU9EVXhNalF4TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORjlTVmxSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiYzk4NmNiMTYwYzdmOTA0NjZhOGY2ZGEzM2UzMjM2ZjYyNjg3MjhjMDJiYjUxMDBjMzcyYjU0ZTMwOGZmOWE
DRIVES
DRIVES
264Z-4 RIV 10FT COIL
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 264Z-4 RIV 10FT COIL
Roller Chain; 264-4 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
制造商部件号
264Z-4 RIV 10FT COIL
BDI部件号
18623190
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/264Z-4-RIV-10FT-COIL/p/18623190
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051183747
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
264-4
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 264-4 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米