264Z-5 API C/L CP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTWk4eE1EYzJOamt5T0Rrd05ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MDNhYjI2ZDI5ZDQyMzg0OGM2MzY0NDY2OWE0NzQ0OTlmNTAyODE0NWY3ZTgyNzhiNzQwY2Q4ODEyZmE0OTk
18199676 滚子链 

DRIVES DRIVES

264Z-5 API C/L CP

描述

DRIVES 264Z-5 API C/L CP

Chain Link; 264-5 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

制造商部件号

264Z-5 API C/L CP

BDI部件号
18199676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051185499
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
264-5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
API Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 264-5 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新