264Z-5 C/L CP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobFppOHhNREl5T0RJME1UWTVORGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYzhmZDZhZDhmNDAxZDk4MDM0NWEyZGExMTdlYTBkOTQ1NjZmZDc1YWY0Mzk1YmJjZGE1Nzk2Y2VlZjI0NDlm
300066 滚子链 

DRIVES DRIVES

264Z-5 C/L CP

描述

DRIVES 264Z-5 C/L CP

Chain Link; 264-5 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter

制造商部件号

264Z-5 C/L CP

BDI部件号
300066

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051185000
重量 / Kilogram
6.1
Product Group - BDI
M02122
链规格
264-5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength Heavy
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Ballized Plates | Through Hardened Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
264Z-5 COTTERED CO LINK (PLAIN T PINS)
制造商内部编号
18500
详细描述
Chain Link; 264-5 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
滚轮宽
1.49英寸 | 37.846毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新