

DRIVES
DRIVES
264Z CR CHP C/L CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 264Z CR CHP C/L CP
Chain Link; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
制造商部件号
264Z CR CHP C/L CP
BDI部件号
18199477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/264Z-CR-CHP-C-L-CP/p/18199477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051471448
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
264
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Zinc Aluminum Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Chrome Plated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米