28B-1 84 PITCHES LONG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
1486216 滚子链 

RENOLD RENOLD

28B-1 84 PITCHES LONG

描述

RENOLD 28B-1 84 PITCHES LONG

Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

制造商部件号

28B-1 84 PITCHES LONG

BDI部件号
1486216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
7.1
Product Group - BDI
M02290
链规格
28B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
84 Links
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
7.1
详细描述
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
板高
1.46 英寸 | 37.08 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
板厚度
0.3 英寸 | 7.62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新