32B-2 68 PITCHES LONG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
1486217 滚子链 

RENOLD RENOLD

32B-2 68 PITCHES LONG

描述

RENOLD 32B-2 68 PITCHES LONG

Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.11MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

制造商部件号

32B-2 68 PITCHES LONG

BDI部件号
1486217

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
7.1
Product Group - BDI
M02290
链规格
32B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
68 Links
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
7.1
详细描述
Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.11MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
板厚度
0.28 英寸 | 7.11 毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
板高
1.665 英寸 | 42.29 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新