MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
32B-2 C/L SC
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 32B-2 C/L SC
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 40.6MM Plate Thickness; 40.6MM Plate Height; Curved; 17.78MM Pin Diameter
制造商部件号
32B-2 C/L SC
BDI部件号
319021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/32B-2-C-L-SC/p/319021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460389325
重量 / Kilogram
0.835
Product Group - BDI
M02122
链规格
32B-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
32B-2 C/L SC
制造商内部编号
2361434
重量/磅
1.84
详细描述
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 40.6MM Plate Thickness; 40.6MM Plate Height; Curved; 17.78MM Pin Diameter
板高
1.598 英寸 | 40.6 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 30.988毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
1.598 英寸 | 40.6 毫米
销轴直径
0.7 英寸 | 17.78 毫米