MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
32BCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 32BCL
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 6.909MM Plate Thickness; 41.707MM Plate Height; Curved; 17.805MM Pin Diameter
制造商部件号
32BCL
BDI部件号
454276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/32BCL/p/454276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002011029
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M02122
链规格
32B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
32B CONN LINK CP
制造商内部编号
32BCL
重量/磅
0.838
详细描述
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 6.909MM Plate Thickness; 41.707MM Plate Height; Curved; 17.805MM Pin Diameter
销轴直径
0.701 英寸 | 17.805 毫米
板厚度
0.272 英寸 | 6.909 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 30.988毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.642 英寸 | 41.707 毫米