BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
35 C/L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 35 C/L
Link; 35 Chain Size; Spring Clip; Connecting Link; 3/8" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.2" Roller Diameter; 0.187" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.36" Plate Height; 9/64" Pin Diameter; Curved
制造商部件号
35 C/L
BDI部件号
166273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/35-C-L/p/166273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
35
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.005
详细描述
Link; 35 Chain Size; Spring Clip; Connecting Link; 3/8" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.2" Roller Diameter; 0.187" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.36" Plate Height; 9/64" Pin Diameter; Curved
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
滚轮宽
0.187英寸 | 4.75毫米
板高
0.36 英寸 | 9.144 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米