3939-B4-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhoTWk4eE1EUXpNakU1TXpjNE9UazRNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOVRWRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRiNTg4ODZmYTEwMzcwM2RhNzkyMGY2M2Y5MWU3YzYzMjNmZTM4NDk1NGViMDc4NjVjOWNjZTlhMDNjZjhjYzU
904851 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

3939-B4-1

描述

TSUBAKI 3939-B4-1

Roller Chain; 3939 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter

制造商部件号

3939-B4-1

BDI部件号
904851

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039015907
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M02310
链规格
3939
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 3939 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
链节距
8 英寸 | 203.2 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮宽
1.125英寸 | 28.575毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新