RENOLD
RENOLD
4.0P 7.5K SBP 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 4.0P 7.5K SBP 10FT
Roller Chain; 145160/16 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
制造商部件号
4.0P 7.5K SBP 10FT
BDI部件号
17281312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/4-0P-7-5K-SBP-10FT/p/17281312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.542
Product Group - BDI
M02290
链规格
145160/16
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Solid Bearing Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
2.493
详细描述
Roller Chain; 145160/16 Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米
板高
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
1.252英寸 | 31.8毫米
板厚度
0.15 英寸 | 3.8 毫米
销轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米