https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
BDI APPROVED CHAIN
BDI APPROVED CHAIN
40-2 C/L
BDI APPROVED CHAIN BDI APPROVED CHAIN
描述
BDI APPROVED CHAIN 40-2 C/L
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40-2 C/L
BDI部件号
20391637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40-2-C-L/p/20391637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
40-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.309英寸 | 7.85毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米