

TSUBAKI
TSUBAKI
40-2 LOT RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 40-2 LOT RIV 10FT
Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40-2 LOT RIV 10FT
BDI部件号
903789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40-2-LOT-RIV-10FT/p/903789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039523600
重量 / Kilogram
0.406
Product Group - BDI
M02290
链规格
40-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
High Speed
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米